Käsikäyttöinen refraktometri DIGITAL

Tuote nro.: 084321 DIGITAL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttö digitaalinen
Paristotyyppi LR03
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotetyyppi Refraktometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084321 DIGITAL
EAN / GTIN 4037728721159
Valmistajan numero 0521015

Kuvaus

Malli:

  • Mittausalue: 0 – 50 %, erotuskyky: 0,1 % brix
  • Tarkkuus: 0,2 % brix, kalibroitavissa
  • Automaattinen lämpötilan korjaus.

Käyttö:

Nopeaan ja tarkkaan emulsioiden pitoisuusmääritykseen. Sopii ainoastaan vesisekoitteisille lastuamisnesteille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kovakuorisen pakkauksen, pipetin, käyttöohjeen, 1 AAA-pariston.

Ohje:

Ota huomioon kylmävoiteluaineiden korjauskertoimet! Esimerkki: hiontaemulsio kerrotaan arvolla 2,1 (kokoa vastaavasti, eli kun näkyvissä 5 %, todellinen arvo on 10,5 %).