{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kotelon leveys | 406 mm | |
Kotelon syvyys | 190 mm | |
Kotelon korkeus | 313 mm | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Kotelon väri | sininen | |
Liitäntä lähtö | 1/4 tuuma | |
Liitäntä tulo | 1/4 tuuma | |
Suurin käyttöpaine | 16 bar | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 10 m | |
Letkun ulko-⌀ | 12 mm | |
Letkun sisä-⌀ | 8 mm | |
Letkun materiaali | polyuretaani | |
Letkun väri | neonvihreä | |
Aukikelausautomatiikka SCS | kyllä | |
sopii | Paineilma | |
Tuotetyyppi | Letkukelat |
Tuotekoodi | 080071 10S | |
EAN / GTIN | 7391390404046 | |
Valmistajan numero | 309112028 |