Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Turvaveitsi SECUNORM PROFI40, 1 terä

Tuote nro.: 842075

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Rheinland

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Turvallisuustodistus GS TÜV Rheinland
Pituus 143 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842075
Valmistajan numero 11900102

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, 36 mm:n leikkuusyvyys ja automaattinen terän takaisinveto. Ergonominen alumiinikahva. Turvallinen ja helppo teränvaihto (varaterä nro 842077), vasenkätiset kääntävät laatuterän kerran pitimessä.

Käyttö:

Kaikille yleisille leikkuumateriaaleille, kuten 3-kerroskartongeille, kalvolle, säkkitavaralle, rullatavaralle, vaahtomuoville, styroksille, PVC:lle jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin