Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Jakoavain, sivulta säädettävä, Kokonaispituus: 205mm

Tuote nro.: 813940 205

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 205 mm
Standardi ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
Suurin avainkoko 27 mm
Kokonaispituus 8 tuuma
Kidan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä tarkkuuskovetettu jauostesuojattu
Raaka-aine Suurtehoterässeos
Pinta kromattu
Paino 300 g
kipinöimätön ei
Kääntöleuat ei
Asteikko kyllä
Räikkätoiminto ei
Kahvan päällyste kyllä
Tuotetyyppi Jakoavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 813940 205
Valmistajan numero 9571C

Kuvaus

Malli:

Ergonominen kahva termoplastista elastomeeria. Kidan asento 15°. Tarkkuuskovetettu, ruostesuojattu ja kromattu. Vasemmalla mitta-asteikko mm.

Standardi:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin