{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 115 mm | |
Pään leveys | 9,5 mm | |
Leuan pituus | 22,5 mm | |
Kitamuoto | suippokärkinen, 45° taivutettu | |
Standardi | DIN ISO 9655 | |
Leukojen malli | sisäpuoli tasaiseksi hiottu | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | Kuulalaakeriteräs | |
Pinta | peilikiillotettu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kärkipihdit |
Tuotekoodi | 727192 115 | |
EAN / GTIN | 4003773040736 | |
Valmistajan numero | 35 42 115 |