Purseenpoistopyöröharja INOX-lanka 0,35 mm 250X60 mm

Tuote nro.: 570510 250X60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Harjasten ⌀ D1 250 mm
Harjan leveys 58 mm
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Harjaosan pituus H1 50 mm
Käyttökone Purseenpoistokone, pöytämalli
Enimmäiskierrosluku 3 600 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 570510 250X60
EAN / GTIN 4017359248423
Valmistajan numero 377089

Kuvaus

Malli:

Aallotettu, kestävä teräs-, INOX-lanka- tai hiomanailonharjas. Keskireikä 50,8 mm, kaksoiskiilaura 13×7. Muut reikäkoot mahdollisia pyynnöstä.
Aallotettu erittäin luja INOX-lanka.

Käyttö:

Kaikkiin tavallisiin pöytäpurseenpoistokoneisiin. Erikoislangan ansiosta erittäin pitkä kestoikä. Sopii hyvin lattaraudan, teräsprofiilien ja -putkien, koneenosien ja muoviosien purseenpoistoon taloudellisesti.
Sopii hyvin lattaraudan, profiilien, putkien, koneenosien ja muoviosien purseenpoistoon taloudellisesti.

Ohje:

Vain harjasten päät vaikuttavat työkappaleeseen. Liian kovaa painaminen ei paranna tulosta, vaan nostaa käyttötehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.