Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Katkaisusaha, ristihiottu, irrotettava 2K-kahvamm

Tuote nro.: 581720

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasmalli Ristihiottu
Hammasta/tuuma 16
Terän paksuus 0,6 mm
Terän pituus 265 mm
Kahvan materiaali 2K-kädensija
Tuotetyyppi Katkaisusaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581720
Valmistajan numero PUL265DISPLAY 6STK

Kuvaus

Malli:

Ristihiottu, siisteille leikkuupinnoille, hyvä sahausteho. Terän paksuus 0,6 mm.

Käyttö:

Kuivan puun, muovin, melamiinin, kipsilevyn jne. nopeaan ja kapeaan sahaukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin