Timantti-katkaisuhiomalaikka H×S×K (mm) 150×1×20

Tuote nro.: 598630
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
16 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Katkaisu
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • Muoto: 1A1R

Kuvaus

Malli:

Tehokas katkaisulaikka timanttipinta keinohartsisidoksessa, pitkä käyttöikä ja hyvä leikkaavuus
Tyyppimerkinnät: D126/D151C100B-W-Carbide.

Käyttö:

  • Soveltuu kovametallin katkaisuun kiinteissä katkaisuhiomakoneissa.
  • Suosittelemme märkähiontaa (käyttöikä, lämpötila, teho).
  • Työstönopeus 20−40 m/s.