Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mm Rae D126 (keskikarkea) Universal

Tuote nro.: 529220
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
296 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Kuvaus

Malli:

Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. Viilan kokonaispituus = 140 mm; timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren ⌀ = 3 mm.

Käyttö:

Karkaistusta teräksestä tai kovametallista tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös lasin, keramiikan jne. työstöön. Viilaa vähäisellä voimalla, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

Rakeisuus:

Yleisraekoko (vakioviila) D 126

Erikoistarvike:

Näiden viilojen pikakiinnityskahvat ovat kohdassa nro 519700.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin