Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Pienoishuopanauha ⌀ 90×100 mm, Rakeistus-vertailu: 100

Tuote nro.: 568563 100

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 100
Hiomanauhan ⌀ 90 mm
Hiomanauhan leveys 100 mm
Malli A coarse
Väri ruskea
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568563 100
Valmistajan numero 568563 100

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pienoisnauhat ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Pienoishuopanauhat häivytyksiin, satinointiin ja viimeistelyyn.
Kalvoalustalla kaikkien rullien helppoon kiinnitykseen.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 / 568575 (kiinnitysreiän ⌀ 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min−1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin