Timantti-katkaisulaikka PREMIUM*** laatat

Tuote nro.: 569750
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
50 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • optimoitu materiaalille: kivi
  • Muodon kuvaus: suorat
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän ⌀ 22,23 mm.
  • Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.
  • Erittäin pitkä kestoikä − vähän laikkojen vaihtoja.
  • Muuttumaton läpimitta − aina täysi leikkuusyvyys.
  • Vähäinen pölynkehitys − lähes kulumaton laikka.

Kaakelilaikka, jossa umpinainen kehä, laikan leveys 1,2 mm, erittäin hyvin leikkaava, 10 mm:n pinnoitekorkeus. Erityisesti keraamisten ja graniittilaattojen työstöön.

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Raaka-aine:

Optimoitu: Keraamisten laattojen, kivitavaran, posliinin työstöön.

Ohje:

  • Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!
  • Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.