Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) ZK713X, 100×950 mm, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 558315 40
(7,84 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,45 € / kpl
    (7,84 € / 1 Metre)
  • alkaen 10 kpl
    6,21 € / kpl
    (6,54 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZK713X-hammastus
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 40
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 100 mm
Hiomanauhan pituus 950 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558315 40
EAN / GTIN 4018875129104
Valmistajan numero 738526

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
35
Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
puu
 
23
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huipputehokas hiomanauha, zirkonikorundi (ZA) parantaa poistotehoa. Jatkuva itsestään teroittuminen mahdollistaa normaalikorundiin verrattuna pidemmän käyttöiän, paremman leikkaustehon ja tasalaatuiset pinnat.
X-kudosGewebe (tukeva) tehokkaaseen poistoon kiinteillä koneilla.

Käyttö:

Kaikkien terästen, terässeosten, valuraudan sekä NE-metallien työstöön.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin