Karalaikka hieno SiC

Tuote nro.: 551780
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 3,58 €
  • alkaen 10
    alkaen 2,98 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
98 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Kuvaus

Malli:

LUKAS-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. Reuna- ja tasohiontaan tarkoitetut LUKAS-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.
Keraamisesti sidotut SiC-karalaikat, raekoko 80 (hieno), hyvä itseteroittuvuus ja huokoinen rakenne parantavat lastunpoistoa. Varren ⌀ 6 mm, varren pituus: 40 mm.

Käyttö:

Alumiiniseosten ja pehmeiden materiaalien (kirjometallien) työstämiseen.
Suositeltu työstönopeus: 25 − 40 m/s.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin