Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hiomasienisarja, 24 osaa erittäin pehmeä, 120×98×13 mm, Rakeisuus: 60

Tuote nro.: 557527 60

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Rakeisuus 60
Hienousaste keskikova
Väri oranssi
Kovuusaste erittäin pehmeä
Leveys 98 mm
Korkeus 13 mm
Pituus 120 mm
Päällystettyjen pintojen lukumäärä 2
Sienien, tyynyjen lukumäärä 24
Tuotetyyppi Hiomasieni

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557527 60
Valmistajan numero 557527 60

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomasieni, erittäin kevyt välikerros. Sopii erinomaisesti kaikkien muotojen hiontaan. 2 sivulta pinnoitettu rakein (A).

Etu:

  • Oikea rakeisuus ja muutakin löytyy nopeasti, varmuutta hiomaprosessiin ohjaavan värikoodausjärjestelmän ansiosta.
  • Joustava, ei taitoksia eikä laskoksia.
  • Kaikki sienet myös märkähiontaan sopivia.
  • Vähäinen tukkeutuvuus, pestävä.

Käyttö:

Epätasaisten ja muotoiltujen pintojen viimeistelyyn muuttamatta muotoja. Metallin, puun ja muovien esihiontaan ennen maalausta, maalauksen välihiontaan.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin