{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Varren muoto | HA | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 201310 2 | |
EAN / GTIN | 4045197861818 | |
Valmistajan numero | 201310 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 2mm
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
16,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
470 kappaletta varastossa
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta |
Terän ⌀ DC | 2 mm | 2 mm |
Terän pituus Lc | 7 mm | 7 mm |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,011 mm |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm |
varren ⌀ Ds | 3 mm | 3 mm |