GARANT Master Titan TKM-otsatorusjyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 206288
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
55 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • Nousukulma: 15

Kuvaus

Malli:

Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.
Erityinen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.

Käyttö:

Kopio- ja rivijyrsintään titaanityöstöön HPC-ehtojen mukaisesti.
Erityisen jyrsintätekniikan avulla voidaan saavuttaa erittäin suuri lastuvirta.

Ohje:

Jälkihiontaa ei suositella.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin