{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 6,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 43 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113341 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197963758 | |
Valmistajan numero | 113341 2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Peltipora HSS yksipuolinen, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
2 013 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 379 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 368 kappaletta varastossa
3,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 908 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | sininen |
Kokonaispituus L | 43 mm | 43 mm | 57 mm | 57 mm |
Kärkikulma | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 10 mm | 14 mm | 30 mm | 30 mm |