Otsareikäavain suorat

Tuote nro.: 628950
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 3116CD
Valmistajamerkintä DIN 3116
Kokonaispituus 180 mm
Tapin ⌀ 5 mm
Tappietäisyys 35 mm
Raaka-aine Erikoisteräs, sinkitty
Standardi DIN 3116 muoto A
taivutetut ei
suora kyllä
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628950
EAN / GTIN 4020772044688
Valmistajan numero 44685

Kuvaus

Malli:

Sinkittyä erikoisterästä, hitsatut tapit. Tappien etäisyys 35 mm, tappien ⌀ 5 mm.

Käyttö:

Kulmahiomakoneiden laippamuttereille (DIN 44716).