{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 500 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 124 mm | |
asetettu vääntömomentti | 3 Nm | |
Vääntömomenttialue | 100 cNm - 500 cNm | |
Vääntömomenttialue | 1 Nm - 5 Nm | |
enimmäis-⌀ | 35 mm | |
Sopivat vaihtoterät | 6 mm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 96 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659908 500 |