{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 25 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±1 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Mittausalue | 1 Nm - 25 Nm | |
Näyttölaitteen leveys | 175 mm | |
Näyttölaitteen korkeus | 64 mm | |
Näyttölaitteen syvyys | 72 mm | |
Paino | 2,6 kg | |
Nelikulma-adapteri | 1/4 tuuma; 3/8 tuuma | |
Kuusikulmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
Tuotekoodi | 654470 25 | |
Valmistajan numero | 43255 |