Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kaksipäinen kiintoavain, Avainkoot: 4X5mm

Tuote nro.: 610700 4X5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 4 mm
Avainkoko 2 5 mm
Standardi DIN 3110; ISO 3318
Avaimen pituus L 100 mm
kidan enimmäisleveys b1 13 mm
kidan enimmäisleveys b2 14 mm
kidan enimmäiskorkeus h 3 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Avainkoon mitat metriset mitat
kipinöimätön ei
molemmin puolin samat avainleveydet ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 610700 4X5
Valmistajan numero 610700 4X5

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava, kätevä profiilivarsi. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin