Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8″, poistonuppi

Tuote nro.: 635120

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Standardi DIN 3122; DIN 3120
Kokonaispituus 195 mm
Hammasluku 38
Työskentelykulma 9,5 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 635120
Valmistajan numero 635120

Kuvaus

Malli:

Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

Standardi:

DIN 3122-D 10
Ulkonelikulma standardin DIN 3120-A 10 mukainen, jousikuula; sisänelikulmille standardin DIN 3120-C 10 mukaan, uritettu.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin