Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 3/8″

Tuote nro.: 635150
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Kokonaispituus 194 mm
Hammasluku 60
Työskentelykulma 6 astetta
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 635150
Valmistajan numero 12231011

Kuvaus

Malli:

Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtokiekko, työskentelykulma 6°.

Standardi:

Ulkonelikulma standardin DIN 3120-A 10 mukainen, jousikuula; sisänelikulmille standardin DIN 3120-C 10 mukaan, uritettu.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.