{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 7/32 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | |
Pituus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643210 7/32 | |
EAN / GTIN | 4018754008360 | |
Valmistajan numero | 03450014 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa, Kuusikulma: 7/32tuuma
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
13,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 017 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
617 kappaletta varastossa
5,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 045 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22,7 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 3/8 tuuma | 1/4 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 60 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Kuusikulma | 7/32 tuuma | 7/32 tuuma | 7/32 tuuma | 7/32 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |