Kiristysholkki suorahiomakoneille, Kiristysholkkien ⌀: 6mm

Tuote nro.: 077268 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiristysholkkien ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysholkkien ⌀ 6 mm
sopii tuotteelle 077261; 077262
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077268 6
EAN / GTIN 4014586375922
Valmistajan numero 63207128000

Kuvaus

Malli:

Kiristysholkki ⌀ 6 mm tai 8 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin