Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kaapelikela muovia, maille F, B, PL ja CZ, Tyyppi: 25V

Tuote nro.: 081127 25V

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
tyyppi 25V
Verkkojännite 250 V
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H05VV-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali PVC punainen
Kotelon materiaali muovi
Kaapelin pituus 25 m
Pistorasioiden lukumäärä 4
Diagnoosijärjestelmä saatavilla ei
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081127 25V
Valmistajan numero FK0Y25PT010

Kuvaus

Malli:

Hedi®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
  • Ylikuumenemissuoja.
Käyttöön kuivassa ympäristössä.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin