Segmenttisahanterä, Diamant, 2,2 mm, Sahanterän ⌀: 75mm

Tuote nro.: 077867 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sahanterän ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Marmori, epoksidi, trassisaumat

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Materiaali Marmori, epoksidi, trassisaumat
materiaalille Marmori, epoksidi, trassisaumat
Työkalupidin SL
Sahanterän ⌀ 75 mm
Tuotetyyppi Sahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077867 75
EAN / GTIN 4014586390239
Valmistajan numero 63502114210

Kuvaus

Sopii:

Kaikki FEIN-monitoimikoneet ja kaikki muut markkinoilla olevat yleiset monitoimikoneet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin