Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

MultiMaster AMM 500 Plus Top Akku, Tyyppi: 71292261

Tuote nro.: 077815 71292261

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä AFMM 18 QSL
Työkalupidin StarlockPlus, Starlock
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
akun jännite 18 V
Akkukapasiteetti 3 Ah
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 18 V
Värähtelyluku 11 000 min-1 - 18 500 min-1
Kääntökulma 3,4 astetta
Hiomalevyn kulmamitta 80 mm
Paino 1,8 kg
Tuotetyyppi Monitoimikoneet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077815 71292261
Valmistajan numero 71292261000

Kuvaus

Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on Starlock-työkalupidin (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).
  • Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).
  • Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.
  • Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.
  • Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.

Tehokas monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn (rakentamisessa ja remontoinnissa), yli 30-osainen tarvikevalikoima puun ja metallin sahaukseen, hiontaan, laattojen leikkaamiseen ja moneen muuhun tehtävään.

Toimituksen sisältö:

1 työkalulaukkusarja ”akku”, jossa laturi, 1 hiomalaikka, 3 hiomapaperia jokaisesta eri koosta (K 60, 80, 120, 180), 1 kiinteä lasta, 1 HSS-segmenttisahanterä, 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm), 1 yleiskäyttöinen E-Cut-sahanterä (44 mm).

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073834 - 073845.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin