Painesumutin 1

Tuote nro.: 083517 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 454 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 1 l
Suurin käyttöpaine 3 bar
Tiivistemateriaali Viton
Suihkutuspään materiaali PA
Suihkutussuuttimen materiaali messinki
Tuotetyyppi suihkepullo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083517 1
EAN / GTIN 4260205361399
Valmistajan numero 6020030

Kuvaus

Malli:

Laadukas muovisäiliö. Kätevä, sienen muotoinen kahva paineen kehittämistä varten. Messinkinen sumutussuutin säädettävissä sumusuihkutuksesta pistesuihkutukseen.
Entistäkin parempi, kemiallisia aineita erityisen hyvin kestävä Viton-tiiviste.

Käyttö:

Kestää tavallisia liuotepitoisia nesteitä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat