Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

LED-konevalaisin litteä, Tyyppi: 305mm

Tuote nro.: 081436 305

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
ATEX-vyöhyke ei
valoteho 12 W
Valovirta 1 200 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Kokonaisleveys 40 mm
Kokonaiskorkeus 15 mm
Tuotetyyppi Koneen valot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081436 305
Valmistajan numero 900/62

Kuvaus

Malli:

Kestävät LED-konevalaisimet, alumiinirunko ja satinoitu akryylilasi, joka takaa tasaisen 160 asteen valaistuksen.
  • Vähän heijastuksia, ei häikäisyä ja värisemätön toiminta.
  • Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana kumipäällysteinen magneetti, verkkolaite.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin