{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 118HCSBS | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 000 W | |
Säiliöiden tilavuus | 25 l | |
Pituus | 510 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Korkeus | 950 mm | |
Turbiinien lkm | 1 | |
Ilmavirran määrä | 45 l/s | |
Tyhjiö | 215 mbar | |
Toimintaääni | 75 dB(A) | |
Paino | 26 kg | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 078558 118HCSBS | |
Valmistajan numero | 4010100026 |