Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Keernakairauskone, kompakti, Tyyppi: 72721561

Tuote nro.: 076526 72721561

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä KBC 35
Tehonkulutus 1 100 W
Enimmäiskierrosluku 130 min-1 - 520 min-1
Työkalunpitimen mitta 3/4 tuumaa, Weldon
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M12 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
Poraussyvyys Keernapora terästä enintään 35 mm
Upottimen enimmäis-⌀ 32 mm
Magneettijalan pituus 175 mm
Magneettijalan leveys 80 mm
Työliike 46 mm
Paino 7,5 kg
Korkeus 169 mm
Tuotetyyppi Reikäjyrsinkone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076526 72721561
Valmistajan numero 72721561000

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni ja kevyt 1-vaihteinen Compact-Magnet-keernakairauskone, jossa on kulmavaihteisto ja minimaaliset mitat työskentelyyn ahtaissa konteissa työpajalla ja rakennuksella.
  • Kiinteä poramoottori ahtaissa työolosuhteissa tapahtuvaan käyttöön.
  • Tilaa säästävä, molemminpuolinen käyttö räikällä.
  • Kone on helppo asettaa työkappaleelle 7,5 kg:n painon ansiosta.
  • Sisäinen jäähdytysvoitelu käsipumpulla.
  • Kätevä magneetin pitovoiman ilmaisin.
  • Taitettava anturi.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö.
  • Kierrosluvun tallennin ”Memory Function”.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 × räikkä 3/8 tuumaa, 1 × holkkiavaimen jatke 3/8 tuumaa, jäähdytysainepumppu, turvaliina, lastukoukku, keskitystappi, kosketussuoja, lisäkahva, 2 × kuusiokoloavain 5 ja 8 mm, 2 × kuusiokoloavain, jossa T-kahva, 5 ja 8 mm, laukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin