Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Puolikengät, mustat/siniset SST 7100 ESD, S2 XB, EU-kokojärjestelmä: 36

Tuote nro.: 092652 36

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: S2
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili
  • Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SST 7000 ESD
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S2
Naulaanastumissuojaus tekstiili
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) Yli 200 °C
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
EU-kokojärjestelmä 36
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092652 36
Valmistajan numero HALBSCHUH SST 7100 XB 36

Kuvaus

Malli:

Turvakenkä VARIO FLEX PRO, VARIO Multiflex® -teknologia ja SST (STEITZ SURE STEP®) -pohja öljyisille tai rasvaisille pinnoille.
  • Pintamateriaali pehmeää nupukkinahkaa.
  • Hengittävä funktionaalinen vuori.
  • Umpinainen läppä.
  • Ulkopohja Perbunan Sure Step (SST), harmaa-sininen.
  • Vahvistettu kärkisuojus.
  • Sisäpohja aitoa nahkaa.
  • Comfort-pohjallinen ERGO-SOFT ESD.
  • Suojaa staattisen sähkön purkauksilta.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti.

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46. Tilaustuotteena EU-koot 36–47.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin