Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Korvatulppasetti, 10 paria CLARITY® 656, Sisältö pari/koko: 10S

Tuote nro.: 097627 10S

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö pari/koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Clarity 656 S
SNR-arvo (vaimennusarvo) 22 dB(A)
Tulpan materiaali TPE
Sisältö 10 paar
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097627 10S
Valmistajan numero 1005328

Kuvaus

Malli:

Nelinkertaiset lamellit takaavat korvakäytävän miellyttävän tiivistämisen. Patentoitu teknologia pysäyttää matalat ja keskitaajuudet ja mahdollistaa luonnollisen puheen ja signaalien kuulemisen (korkeat taajuudet). Nauhan pituuden säätö henkilökohtaisten tottumusten ja erilaisten käyttöasentojen mukaisesti. SNR = 22 dB (H = 24 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Toimituksen sisältö:

Kotelo, jossa koukku vyöhön kiinnittämistä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin