CaraFin joustava timanttikiillotusviila, Rakeisuus: D126µm

Tuote nro.: 529115 D126
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
251 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus (µm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D126
Hienousaste Esikiillotus
Leveys 14 mm
Pituus 165 mm
Tuotetyyppi Timanttiviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 529115 D126
EAN / GTIN 4045197994653
Valmistajan numero 529115 D126

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Kiillotusviila, jossa on joustava metallinen perusrunko. Yläpuoli joustavaa PU-materiaalia, yhdellä puolella timanttiraepinnoite.
Erittäin homogeeninen hionta monikristallisten timanttien ansiosta.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.

Käyttö:

Soveltuu erittäin hyvin koverien ja kuperien pintojen kiillotustöihin. Sopii kovien raaka-aineiden kuten esimerkiksi kovametallin, valoksien, karkaistun teräksen, keramiikan ja värimetallien työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin