Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 300×20×127, Tyyppi: C60

Tuote nro.: 591805 C60

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Tasohionta
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muoto: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Tasohionta
Hioma-aine piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne SiC
Koostumus C60J11V18
Muoto 1
Laikan ⌀ D 300 mm
Laikan leveys T 20 mm
Reiän ⌀ H 127 mm
Tuotetyyppi Tasohiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 591805 C60
Valmistajan numero 36890

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Kovametalli
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kivi
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.
Avoinhuokoinen piikarbidihiomalaikka takaa alhaisen kaltevuuden. Alumiinin, ei-rautametallien, titaanin, HM-materiaalin ja valuraudan työstämiseen.
  • Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.
  • Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Erittely:

C60J11V18.

Ohje:

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin