Tarrahiomalaikka Cubitron™II 947A ⌀ 125 mm

Tuote nro.: 567521
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 2,92 €
  • alkaen 25
    alkaen 2,44 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
16 126 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Kuvaus

Malli:

Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä tarralaikan alustaan, esim. nro 567760, itsekiinnittyvä. Nopeaan laikan vaihtoon.
Tarrahiomalaikat, joissa on tarkkuusmuotoiltu Cubitron™II -keramiikkarae (itseteroittuva) ja vahva X-kudos. Hyvä hiontateho ja pitkä kestoikä.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus 40 m/s.
Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, titaani.

Ohje:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopa-tarralaikat, katso nro 566902566950. Pienhiontajärjestelmä ø 50 mm ja ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Cubitron™II"