Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Timantti-katkaisulaikka, Kiekon ⌀: 76mm

Tuote nro.: 563417 76

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • optimoitu materiaalille: kivi
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 10
  • suositeltu hiontakulma: 90

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
optimoitu materiaalille kivi
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 76 mm
Laikan leveys 1,9 mm
Porauksen ⌀ 10 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
Paksuudelle 5,7 mm - 9,5 mm
Käyttökone Kulmahiomakone; Suorahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 20 150 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563417 76
Valmistajan numero 2608615020

Käyttötaulukko

kivi
 

Kuvaus

Malli:

Kapeat katkaisulaikat erityisesti ahtaisiin kohteisiin.
Sintrattu, suljettu timanttisegmenttikehä. Siisti leikkuujälki.

Käyttö:

Hienokiven, laattojen ja marmorin katkaisuun.

Raaka-aine:

Optimoitu: Kiitavaran, marmorin, laattojen työstöön.

Sopii:

Akkukäyttöinen pienoiskulmahiomakone nro 077100.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin