X-ABS huoltoasentajan työkalulaukku siirrettävät 1

Tuote nro.: 691970 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: X-ABS
  • Työkalujen säilytystapa: Kiinnityspidin

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine X-ABS
Työkalujen säilytystapa Kiinnityspidin
Sisäpituus 435 mm
Sisäleveys 210 mm
Sisäkorkeus 315 mm
Paino 6,4 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 691970 1
EAN / GTIN 4006793034716
Valmistajan numero 208330151

Kuvaus

Malli:

LAPTOOL on työkalulaukun ja asiakirjasalkun yhdistelmä. Siinä on tilaa jopa 39 työkalulle sekä kannettavalle tietokoneelle (enintään 17 tuumaa) erillisessä pehmustetussa lokerossa. Kehikossa on lukot ja metallisaranat. Liikuteltava pyöräalustan ja kevyesti liikkuvien pyörien ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat