{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 8 mm | |
Kokonaispituus | 382 mm | |
Terän pituus | 350 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622751 8 | |
EAN / GTIN | 4045197950345 | |
Valmistajan numero | 622751 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hylsyavain, T-väännin, terän pituus 350 mm, Avainkoko: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
11,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
19,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa
9,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 382 mm | 251 mm | 172 mm |
Terän pituus | 350 mm | 150 mm | 65 mm |
Avainkoko | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |