Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt, Ristikantakoko: 1

Tuote nro.: 668471 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
543 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 1
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 - 3 mm
Terän pituus 25 mm
Kokonaispituus 82 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668471 1
EAN / GTIN 4045197951663
Valmistajan numero 668471 1

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva. Terä kromivanadiiniterästä, pinta kromattu. Ruostumattomat Chrom-Top-kärjet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin