Päällileuka, tasainen, pinnoitettu 80

Tuote nro.: 363016 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

b1 80 mm
Leukojen korkeus h 28 mm
Korkeus h1 3 mm
Korkeus h2 13 mm
Leukojen pituus l 50 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 0,45 kg
Sopii värikoodiin Xtric 80
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363016 80
EAN / GTIN 4062406182540

Kuvaus

Malli:

Sileän leuan pinnoite mahdollistaa optimaalisen pitovoiman.
Leuka, jossa on tasainen porras.