Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

KM-päällileukapari, tyypille: 120

Tuote nro.: 360137 120

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 120
Leukojen leveys b 120 mm
Kiinnitysalue B - A 131 mm - 157 mm
Alustan kork. C 61 mm
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360137 120
Valmistajan numero 360137 120

Kuvaus

Raaka-aine:

Työkaluterästä, pikanitrattu

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin