Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 70 mm, karan ⌀:lle D1: 16mm

Tuote nro.: 301108 16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

karan ⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

karan ⌀:lle D1 16 mm
Kierteen koko M8
Pituus 100 mm
Lujuus 12.9
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301108 16
Valmistajan numero 301108 16

Kuvaus

Sopii:

Nro 301106 jyrsinpään jatkokappale, pitkä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin