Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Sisäsorvauspidin Muoto E2, VDI 20, Reikä d2 (H7): 8mm

Tuote nro.: 319300 8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Reikä d2 (H7) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H7) 8 mm
VDI-koko VDI 20
d8 40 mm
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 20
Tuotetyyppi VDI-sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319300 8
Valmistajan numero 319300 8

Kuvaus

Käyttö:

Sisäsorvauspitimelle.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin