Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu, Istukkatyypille: 160mm

Tuote nro.: 314030 160

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Istukkatyypille (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 160 mm
Pituus L 65 mm
Uraleveys D +0,01 12,68 mm
Portaan leveys B1 −0,05 7,94 mm
Sopii värikoodiin Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Kierre M8
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 314030 160
Valmistajan numero 314030 160

Kuvaus

Käyttö:

Karkaistujen kääntöleukojen tai pehmeiden päällileukojen kiinnittämiseen.

Sopii:

Nelileukainen sorvinistukka nro 312000 / 2500 / 2700.

Ohje:

  • Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
  • Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin