Aksiaaliperuspidin, staattinen, VARIA XV, VDI / VARIA: 30/VX3

Tuote nro.: 319853 30/VX3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

VDI / VARIA Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

VARIA-koko VX3
VDI-koko 30
Ulko-⌀ D 68 mm
Ulkonema A-mitta 64 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319853 30/VX3
EAN / GTIN 2050001743602
Valmistajan numero 19.30VX3

Kuvaus

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Lehti 2.

Sopii:

VARIA-holkit nro 319801319838, 319872319874.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin