Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella 2

Tuote nro.: 341115 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartiovarsi 2
Kiinnitysalue 0,5 mm - 6,5 mm
Ulko-⌀ 34 mm
L1 avoin 66 mm
L1 suljettu 71 mm
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341115 2
EAN / GTIN 4250261592851
Valmistajan numero 100 0065 MK2 0

Kuvaus

Malli:

  • Poraistukka ja MK-varsi muodostavat kokonaisuuden.
  • Suuri pyörintätarkkuus, optimaalinen vakaus.
  • Vaihdettavissa helposti ja nopeasti lyhyen mallin johdosta, eduksi pienissä työstöalueissa.

Ohje:

Itsekiinnitys toimii vain oikealle pyöriessä.