Työasema eLevel ESD-pinnoite

Tuote nro.: 972013
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 40
  • Korkeudentasaus: 25

Kuvaus

Malli:

Työasema eLevel, ESD-johtavuus DIN EN 61340-5-1 -standardin mukaisesti. Sähkötoiminen portaaton korkeussäätö. Korkeuden säätö käsikytkimellä. Aktivointi säätää koko työpisteen korkeuden. Ympärillä 3 mm:n antistaattinen ABS-reunalista. Keskusmaadoituspiste ESD-työtason alapuolella. Ei maadoitusta jalkaosien kautta.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.
  • Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.
  • Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 972019 (puristumisvaara).