{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | |
pienin varren kavennus-⌀ D5 | 5,4 mm | |
suurin varren kevennys ⌀ D6 | 5,8 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205556 6 | |
EAN / GTIN | 4062406112110 | |
Valmistajan numero | 205556 6 |